2層不織布マスク

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚×10箱) 注文コード 50142620 品番 (オーバーヘッド)100マイ×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

食品加工、品質検査、製品管理、衛生管理等の現場での咳やくしゃみ等によるつばの飛散防止・異物混入対策に最適。鼻部にフィットするノーズピース入り。衛生的な使い捨てタイプ。
ほこり等の侵入を防ぐ防護性に優れている2層の不織布タイプ。通気性が良く息苦しくなりにくいので長時間使用できる。

用途咳やくしゃみ等によるつばの飛散防止・異物混入対策に。不織布/長時間/快適/通気性/使い捨て/フリーサイズ/衛生管理/ほこり/2層 材質(本体)ポリプロピレン不織布、(ひも)ポリエステル/ポリウレタン 形状プリーツ型 ホワイト 入数(枚)100×10箱 構造2層 寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5 ひもタイプオーバーヘッド
注意
※ 通常のマスクとは異なり、粉塵や花粉、ウイルス等を防ぐ事はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50142629
2025-03-28
用途:
普段使い
その他業種

透け感はありますが、飛沫が飛ばなければいいという使い方なので夏はこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする