曜日別特売
(オーバーヘッド) 2層不織布マスク つばさ 50142638

(オーバーヘッド) 2層不織布マスク つばさ 50142638
(オーバーヘッド) 2層不織布マスク つばさ 50142638
(オーバーヘッド) 2層不織布マスク つばさ 50142638

2層不織布マスク

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
ひもタイプオーバーヘッド
内容量1箱(100枚)注文コード50142638品番(オーバーヘッド)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

食品加工、品質検査、製品管理、衛生管理等の現場での咳やくしゃみ等によるつばの飛散防止・異物混入対策に最適。鼻部にフィットするノーズピース入り。衛生的な使い捨てタイプ。
ほこり等の侵入を防ぐ防護性に優れている2層の不織布タイプ。通気性が良く息苦しくなりにくいので長時間使用できる。

用途
咳やくしゃみ等によるつばの飛散防止・異物混入対策に。不織布/長時間/快適/通気性/使い捨て/フリーサイズ/衛生管理/ほこり/2層
材質(本体)ポリプロピレン不織布、(ひも)ポリエステル/ポリウレタン形状プリーツ型ホワイト入数(枚)100構造2層寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5ひもタイプオーバーヘッド
注意
※ 通常のマスクとは異なり、粉塵や花粉、ウイルス等を防ぐ事はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50142629
2025-03-28
用途: 普段使い
その他業種

透け感はありますが、飛沫が飛ばなければいいという使い方なので夏はこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする