※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 鋏
エスコの 刈込鋏
650mm 刈込鋏
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50142688
品番
EA650A-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,251
販売価格(税別)
¥
8,410
バスケットに入れる
180mmの刃長の刈込鋏としては軽量です。
経済的な替刃式でランニングコストが抑えられます。
鋭利な切れ味で葉刈り作業に向いています。
全長(mm)
653
刃長(mm)
180
切断能力(Φmm)
【生木】6以下
付属品
刃カバー
仕様
打ち合いクッション付
エスコ品番
EA650A-10
質量(g)
780
方式
緩み止め金具方式(支点部)
刃厚(mm)
3.6
材質(柄部)
アルミダイキャスト、ABS樹脂
材質(刃)
高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上
適合替刃
EA650A-10B
注意
※枝の剪定には不向きです。