※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 鋏
エスコの 替え刃
替刃(EA650A-10用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50142697
品番
EA650A-10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,124
販売価格(税別)
¥
2,840
バスケットに入れる
葉刈り仕様の刃になっています。
枝の剪定には不向きです。
全長(mm)
238
刃長(mm)
180
切断能力(Φmm)
【生木】6以下
付属品
刃固定ネジ×2個
仕様
EA650A-10用替刃(1枚)
エスコ品番
EA650A-10B
材質
高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上
質量(g)
236
刃厚(mm)
3.6