3D不織布カラーマスク 個包装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード50142735 品番60142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

3層構造の不織布マスク。おしゃれなバイカラー。高機能カットフィルター使用。呼吸しやすい立体形状。耳が痛くなりにくいやわらか平ゴム。携帯に便利で衛生的な個別包装。

用途花粉症、飛沫、感染症対策に。3Dマスク/カラーマスク/不織布/不織布マスク/使い捨て/使い捨てマスク/3D/立体/立体マスク/個包装/個別包装/衛生的/痛くない/平ゴム/3層/ウイルス/飛沫/花粉/花粉症/感染対策/感染予防/災害/備品/備蓄/備え/バイカラー/2トーン/2TONE/ツートーン/ニュアンスカラー/おしゃれ/かわいい/ファッション 材質本体・フィルター部:ポリプロピレン、ゴムひも部:ナイロン80%/スパンデックス20% 形状立体型 寸法(mm)平置き時:約138×110 ハニーベージュ 入数(枚)30 構造3層 包装形態個包装 対象ウイルス、飛沫、花粉 ひもタイプ耳かけタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50142735 60142 50142507 YFM3-50N 3層フェイスマスク YAMAZEN(山善) 3層フェイスマスク YAMAZEN(山善) 1箱(50枚) 459 税込505 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする