3層構造 不織布カラーマスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(7枚) 注文コード50142769 品番397-SSKN015 BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肌馴染みの良い不織布カラーマスク。両面カラーで内側の汚れが目立ちにくい。内側は肌触りの良い上質柔らか素材使用。
ノーズフィッターで顔の形に合わせてフィット。耳に優しいソフトな平ゴムを使用。フィルタ部分の捕集効率VFE/PFE/BFE99%フィルタ採用。

用途花粉症、飛沫、感染症対策に。マスク/不織布マスク/カラーマスク/不織布カラーマスク/フェイスマスク/プリーツマスク/不織布/使い捨て/使い捨てマスク/3層/3層式/3層構造/大人用/ウイルス/細菌/感染/飛沫/防塵/花粉/花粉症/感染対策/災害対策/備蓄/備品/備え 材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン、耳ひも部:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィット:ポリエチレン 形状プリーツ型 寸法(mm)約175×95 ベージュ 入数(枚)7 構造3層 対象花粉症、飛沫、ウイルス ひもタイプ耳かけタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50142769 397-SSKN015 BE 50142507 YFM3-50N 3層フェイスマスク YAMAZEN(山善) 3層フェイスマスク YAMAZEN(山善) 1箱(50枚) 459 税込505 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする