3層構造 不織布カラーマスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7枚) 注文コード50142778 品番397-SSKN015 GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肌馴染みの良い不織布カラーマスク。両面カラーで内側の汚れが目立ちにくい。内側は肌触りの良い上質柔らか素材使用。
ノーズフィッターで顔の形に合わせてフィット。耳に優しいソフトな平ゴムを使用。フィルタ部分の捕集効率VFE/PFE/BFE99%フィルタ採用。

用途花粉症、飛沫、感染症対策に。マスク/不織布マスク/カラーマスク/不織布カラーマスク/フェイスマスク/プリーツマスク/不織布/使い捨て/使い捨てマスク/3層/3層式/3層構造/大人用/ウイルス/細菌/感染/飛沫/防塵/花粉/花粉症/感染対策/災害対策/備蓄/備品/備え 材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン、耳ひも部:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィット:ポリエチレン 形状プリーツ型 寸法(mm)約175×95 グレー 入数(枚)7 構造3層 対象花粉症、飛沫、ウイルス ひもタイプ耳かけタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする