4層構造 医療用サージカルマスク

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚×2箱) 注文コード50142857 品番レベル2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した4層タイプ。米国規格ASTM-F2100-19 レベル2適合。顔の形にフィットするノーズピースでマスクと顔の隙間を減らし外気の侵入を防ぐ。耳への負担が少ない平ゴムを使用。肌に優しいやわらかな不織布を使用。
0.1マイクロメートルの微粒子や細菌をカット。バクテリア濾過効率(BFE)/ウイルスろ過効率(VFE)/ラテックス微粒子遮断効率(PFE) 99%以上。

用途医療用、病院や介護施設でのご利用、会社や工場、公共施設などのウイルス、細菌、感染・花粉症予防対策の備品、災害対策の備え、ノベルティや店頭での配布、イベント、お掃除や調理用などに。 材質本体/フィルタ:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル/ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン/鉄芯 形状プリーツ型 寸法(mm)約175×95 入数(枚)50×2箱 構造4層 対象ウイルス・飛沫・微粒子 ひもタイプ耳かけ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50142857 レベル2 50142507 YFM3-50N 3層フェイスマスク YAMAZEN(山善) 3層フェイスマスク YAMAZEN(山善) 1箱(50枚) 459 税込505 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
素材が痛くない
特定非営利活動法人 東風の里 様

マスクが顔に張り付かずレベル3なのも期待できます
何度もリピートしてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする