※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

778mm 枝切鋏

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50142907 品番EA650AC-33A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,901
販売価格(税別)
9,910

手が疲れにくい衝撃吸収機構。
打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。
ネジが緩みにくい緩み止め金具長時間使用しても緩みにくくしています。
抜群の切断力で最大38mmまでの枝を楽々カット。従来モデルの130%性能向上。

全長(mm)778 刃長(mm)78 切断能力(Φmm)【生木】38 エスコ品番EA650AC-33A 質量(g)1090 材質(グリップ)ポリプロピレン 刃厚(mm)切刃:4.8、受刃:6.6 材質(柄部)高強度アルミ合金 材質(刃)高炭素刃物鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする