※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

700- 950mm 枝切鋏(伸縮柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50142943 品番EA650AC-46A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000

ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。

全長(mm)700〜950 刃長(mm)95 切断能力(Φmm)38 エスコ品番EA650AC-46A 質量(g)約1800 材質(刃)チタンコート 材質(ハンドル)スチール(伸縮式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする