※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

2.3-5.1m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50143013 品番EA650AX-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,170
販売価格(税別)
24,700

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。

全長(mm)2360〜5120 刃長(mm)370 仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-120 質量(g)2240 ピッチ(mm)【鋸刃】9 材質(柄部)アルミ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm)【鋸刃】2 グリップタイプ滑り止めグリップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50143013
2021-09-30
用途:
高枝切り取り 地区奉仕作業に使用
有限会社山下電子 様 (製造業)

お世話になります。
地区の共同作業に使用したい為
出荷、明日になりませんか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする