※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 鋏
エスコの 替え刃
替刃(EA650AX-120,150,170用/サヤ・ホルダー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50143038
品番
EA650AX-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
EA650AX-120、EA650AX-150、EA650AX-170用替刃(サヤ・ホルダー付)。
刃長(mm)
370
仕様
アサリわけ
エスコ品番
EA650AX-151
質量(g)
780
ピッチ(mm)
【刃】9
仕上
鏡面研磨目立て
材質(刃)
高炭素刃物鋼材ハードクロムメッキ処理
切り幅(mm)
【刃】2