※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 鋏
エスコの 高枝鋏
1500mm 高枝鋏(刃長63mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50143083
品番
EA650AX-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,970
販売価格(税別)
¥
12,700
バスケットに入れる
全長(m)
1.5
刃長(mm)
63
切断能力(Φmm)
40
エスコ品番
EA650AX-21
材質
【刃】高炭素刃物鋼、アルミ合金
質量(g)
1550