※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50143092 品番EA650AX-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900

4つのプーリーで軽い力で切断できます。
ロープを引くと切る力が増大。

切断能力(Φmm)38 エスコ品番EA650AX-22 材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス 質量(kg)2.02 ハンドル長さ(mm)1800〜3600(伸縮式) 鋸刃(mm)300(角度調整可能)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
庭木の剪定に使用

4月5日、天気が良くなったので我が家の柿の気になっている枝を数本ノコギリとロープを使用して伐採しました。
切れ味は良かったです。
私の年齢が80歳を過ぎているので、出来ればもう少し重量(2.02Kg)を軽くしてもらいたいと思います。

対象商品:
50143092
2020-01-28
用途:
太めの枝の選定作業
その他業種

強度も問題無く作りもしっかりとしていて扱いやすい商品です。
少し重いですが、強度を保つためには仕方ない物と思われます。
しっかりとしているので、作業効率も上がり大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする