※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 鋏
エスコの 高枝鋏
1.7-3.0m 高枝鋏(軽量型・伸縮柄/刃長48mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50143144
品番
EA650AX-30
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,350
販売価格(税別)
¥
8,500
バスケットに入れる
腕が疲れない超軽量タイプ。
全長(m)
1.75〜3
刃長(mm)
48
切断能力(Φmm)
12
エスコ品番
EA650AX-30
材質
高炭素刃物鋼、高強度アルミパイプ
質量(g)
810