※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 鋏
エスコの 高枝鋏
1.77-3.0m 高枝鋏(伸縮柄/刃長48mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50143205
品番
EA650AX-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,362
販売価格(税別)
¥
9,420
バスケットに入れる
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)
1.77〜3
刃長(mm)
48
切断能力(Φmm)
15
エスコ品番
EA650AX-35
質量(g)
1235
材質(刃)
高炭素刃物鋼