※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.3-2.0m 高枝鋏(剪定型・伸縮柄/刃長60mm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50143232 品番EA650AX-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400

付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落とせます。

全長(m)1.3〜2 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)15 用途剪定 仕様3段伸縮・首振りチルト機構 エスコ品番EA650AX-37 質量(kg)1.1 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 使用目的剪定 材質(刃)高炭素刃物鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする