DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 受動部品
DiodesZetexの 光エレクトロニクス製品
LEDドライバ IC 1A 3W アナログ電圧・PWM 調光 5-Pin
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50143249
品番
AP8803WTG-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電流:1A●入力電圧:8 → 30 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:DC 電圧, PWM●最大出力パワー:3W●アプリケーション:LED照明●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:5●定格電流:0 → 1000mA
RoHS指令(10物質対応)
対応