※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 鋏
エスコの 高枝鋏
高枝切(ヘッドのみ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50143266
品番
EA650AX-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,658
販売価格(税別)
¥
8,780
バスケットに入れる
全長(mm)
270
切断能力(Φmm)
40
仕様
EA650AX-58、旧EA650AX-56用、旧EA650AX-57
エスコ品番
EA650AX-51
質量(g)
1250
材質(刃)
特殊刃物鋼