DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 受動部品
DiodesZetexの 光エレクトロニクス製品
LEDドライバ IC 40mA PWM 調光 8-Pin MSOP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50143434
品番
PAM2841SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電流:40mA●入力電圧:2.7 → 5.5 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:WLEDドライバシステム●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●出力電圧 Max:40V●出力電圧 Min:6.11V
RoHS指令(10物質対応)
対応