※製品代表画像

高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50143627 品番 KDZ0330X3.0S040C-HP
参考基準価格(税別)¥9,940 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。
5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。
1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。
2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。
3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。
4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。
5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。
ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。
KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。

用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 仕様オイルホール:あり 材質超硬 刃数2 全長(mm)72 溝長(mm)14.9 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)3.3 表面処理MEGACOAT NANO EX 首下長(mm)16.9 シャンク径公差h5 外径公差(mm)0/-0.012 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本工具は突き加工専用のため、横送り加工には使用できません。
※切削油の使用を推奨します。
※2D以上の深さとなる場合はステップ加工を推奨します。
※マシン、チャックはできるだけ剛性の高いものを使用してください。
※切削が不安定な場合は下穴加工としてください。
※ステンレス鋼の切削は下穴、ステップ加工を推奨します。

商品説明動画

高性能 新フラットドリル KDZ_PV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする