※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄/6本組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144194 品番EA650BG-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,830
販売価格(税別)
15,300
全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-81 質量(kg)1.6 先端寸法(mm)228×295 材質(柄部) 先端材質

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする