※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144273 品番EA650BG-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,135
販売価格(税別)
2,850
全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-91 材質先端:鉄、柄:木 先端寸法(mm)228×295 質量(kg/本)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする