※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの ショベル
エスコの 木柄
260x305x 980mm ショベル(角形・木柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50144282
品番
EA650BG-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
全長(mm)
980
エスコ品番
EA650BG-92
材質
先端:鉄、柄:木
先端寸法(mm)
260×305
質量(kg/本)
2