※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

260x305x 980mm ショベル(角型・黒木柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144307 品番EA650BG-94
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700
全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-94 材質先端:スチール、柄:木 先端寸法(mm)260×305 質量(kg/本)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする