※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・ステンレス柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144483 品番EA650BJ-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,907
販売価格(税別)
5,370
全長(mm)970 用途土木、造園、農業、家庭園芸等 エスコ品番EA650BJ-13 質量(kg)1.7 先端寸法(mm)230×290 板厚(mm)【先端】1.6 先端形状丸型 材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする