※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの ショベル
エスコの パイプ柄
255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50144492
品番
EA650BJ-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,072
販売価格(税別)
¥
5,520
バスケットに入れる
全長(mm)
970
用途
土木、造園、農業、家庭園芸等
エスコ品番
EA650BJ-14
質量(kg)
2
先端寸法(mm)
255×300
板厚(mm)
【先端】1.6
先端形状
角型
材質(柄部)
SUS304(18-8)ステンレスパイプ
先端材質
スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)