※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

140x290mm/ 970mm ショベル(溝堀・スチール柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144508 品番EA650BJ-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,533
販売価格(税別)
5,030
全長(mm)970 用途水道管、ガス管の埋設工事、狭い場所での溝堀作業等 エスコ品番EA650BJ-16 質量(kg)1.5 先端寸法(mm)150×292 板厚(mm)【先端】1.7 材質(柄部)スチール 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする