※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの ショベル
エスコの パイプ柄
230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・軽量)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50144517
品番
EA650BJ-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
全長(mm)
970
用途
土木、造園、農業、家庭園芸など
エスコ品番
EA650BJ-18
材質
ブレード:スチール、柄:スチール
質量(kg)
1.35
先端寸法(mm)
232×292