※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

255x300mm/ 970mm ショベル(角形・軽量)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144526 品番EA650BJ-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,916
販売価格(税別)
3,560

軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。

全長(mm)970 用途土木、造園、農業、家庭園芸など エスコ品番EA650BJ-19 材質ブレード:スチール、柄:スチール 質量(kg)1.56 先端寸法(mm)255×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする