※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの ショベル
エスコの パイプ柄
Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50144535
品番
EA650BJ-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,174
販売価格(税別)
¥
8,340
バスケットに入れる
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
全長(mm)
1440
用途
ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
エスコ品番
EA650BJ-23
材質
【手元栓】樹脂(PE)
質量(kg)
4
先端寸法(mm)
120×240
板厚(mm)
【先端】2.3
材質(柄部)
スチール鋼管
材質(頭)
スチール
開き幅(mm)
155