※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

230x290x 970mm ショベル・穴明き(スチール柄)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144553 品番EA650BJ-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,984
販売価格(税別)
5,440

穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。

全長(mm)970 用途土木・造園・家庭園芸・農業等 エスコ品番EA650BJ-25 質量(kg)1.7 板厚(mm)【先端】1.6 材質(柄部)スチール 寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50144553
2022-09-06
用途:
花壇作り
飲食業

ます軽いです。穴からこぼれないか心配しましたが何故か 全くこぼしません。さっと水で汚れが落ちました。買って正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする