※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144587 品番EA650BJ-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,310
販売価格(税別)
12,100

先端部はステンレス製でサビにくく、土の付着が少ない為、手入れが容易で耐食性に優れています。

全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-28 材質先端:ステンレス(SUS304・18-8)、柄:カシ材 質量(kg)1.8 先端寸法(mm)255×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする