※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

140x380mm 三角ホー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144702 品番EA650BJ-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,794
販売価格(税別)
2,540

さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。

全長(mm)380 用途草削り作業 エスコ品番EA650BJ-46 材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木 質量(kg)0.3 刃幅(mm)140 柄長さ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする