※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

85x245mm/1050mm 幅広 鍬 (木柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144727 品番EA650BJ-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。

全長(mm)1050 用途根起こしや竹の子掘り作業に エスコ品番EA650BJ-7 材質頭:スチール、柄:天然木(樫) 質量(kg)2 先端寸法(mm)85×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする