※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

240x238mm/1360mm ジョレン(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144745 品番EA650BJ-9
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,106
販売価格(税別)
6,460

頭部は焼入れ焼戻しの熱処理を行ない、刃先は複合材使用で土ささりに優れています。

全長(mm)1360 用途うね上げ、土寄せ、泥上げ作業 エスコ品番EA650BJ-9 材質頭:スチール、柄:天然木 質量(kg)1.3 先端寸法(mm)240×238
注意
※お客様での組み立てが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする