富士電機
富士電機の キャビネット / プラボックス
富士電機の キャビネット
富士電機の キャビネットパーツ
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F(全面照光用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全187種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50144753
品番
DN7Q002-T3EF
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
全電圧式 24Vのみ
適合機種
AP30F(2色全面照光)
形式
横長角(T)
発光色
左側:赤、右側:緑
色板の仕様
色板(透明)方式(消灯時乳白用)