※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

572g/419mm マトック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144858 品番EA650CB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,081
販売価格(税別)
3,710
商品タイプ頭+柄セット エスコ品番EA650CB-1 全長(mm)419 質量(g)572

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50144858
2024-10-26
用途:
土堀

ちょうどよい長さ。重さは有るので女性には不向き。
シャベルを使う前にピンポイントで掘るには便利。

対象商品:
50144858
2019-02-08
用途:
アスファルト舗装の除去作業時

廉価品の実力を試そうと購入しました。片手作業には適当な商品で能力もあり満足です。ツルハシ先端部は焼入れか鍛造のようで、硬い石に当たると火花が出るほどの硬度です。簡単には鈍りそうもないので、DIYで使うには十分に満足できる商品でした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2022-10-19

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする