※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの レーキ/トンボ/ジョレン
エスコの レーキ/トンボ
180-575mmx1585mm レーキ(伸縮式・3本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50145034
品番
EA650RA-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,977
販売価格(税別)
¥
9,070
バスケットに入れる
全長(mm)
1250〜1585
先端幅(mm)
180〜575
エスコ品番
EA650RA-32
質量(g)
750
材質(柄部)
アルミパイプ(クロムメッキ)
先端材質
鉄線(亜鉛メッキ)