※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの レーキ/トンボ/ジョレン
エスコの レーキ/トンボ
350x1350mm ガーデンレーキ(スチール製・OD色)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50145043
品番
EA650RA-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,234
販売価格(税別)
¥
2,940
バスケットに入れる
全長(mm)
1350
先端幅(mm)
350
エスコ品番
EA650RA-39
材質
先端:スチール、柄:木
質量(kg)
1.3