※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの レーキ/トンボ/ジョレン
エスコの レーキ/トンボ
760x1710mm ローンレーキ(3本組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50145077
品番
EA650RA-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,620
販売価格(税別)
¥
14,200
バスケットに入れる
全長(mm)
1710
先端幅(mm)
760
エスコ品番
EA650RA-6
質量(kg/本)
1.14
材質(ハンドル)
ウッドハンドル(ウレタンソフトグリップ巻)
先端材質
ポリプロピレン