※商品画像

ブルゾン(静電気帯電防止素材使用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50145264 品番 665-01-S
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

丈夫でソフトな混紡素材。(安定した品質の国産素材使用)あらゆる作業への適応性抜群。腕の動きを楽にするアコーディオンプリーツ付。
静電気帯電防止素材
制電
耐久性:強くて破れにくい
JIS T8118適合品

アースグリン サイズS 胸囲(cm)108 肩幅(cm)46 袖丈(cm)55 着丈(cm)62
注意
※代表画像を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする