※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

716x499x448mm/内寸 万能防水ケース(黒)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50145874 品番EA657-166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,360
販売価格(税別)
97,600
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)802×584×495 仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり エスコ品番EA657-166 質量(kg)19.1 外寸法・幅(mm)802 外寸法・高さ(mm)495 外寸法・奥行(mm)584 有効内寸法・奥行(mm)499 有効内寸法・高さ(mm)448(H) 有効内寸法・幅(mm)716

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする