富士電機
富士電機の キャビネット / プラボックス
富士電機の キャビネット
富士電機の キャビネットパーツ
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F(奥行縮小タイプ用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全182種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50146634
品番
DN7Q004-S1EP
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
単色全面照光 24Vのみ
適合機種
AP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)
種類
多窓集合表示灯
形式
正角
電圧(V)
AC/DC24
発光色
純白
色板の仕様
色板方式(消灯時色付用)