※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの パネルラック(コンテナラック)
エスコの パネルラック(コンテナラック)用コンテナ
125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型/青)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50146793
品番
EA661CA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
積み重ねができます。
EA661CB-1に取付可能。
エスコ品番
EA661CA-11
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
60
色
青(ダークブルー)
外寸法・高さ(mm)
50
外寸法・奥行(mm)
133
外寸法・間口(mm)
125
有効内寸法・間口(mm)
112
有効内寸法・奥行(mm)
115
有効内寸法・高さ(mm)
45〜25