富士電機
富士電機の キャビネット / プラボックス
富士電機の キャビネット
富士電機の キャビネットパーツ
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F(奥行縮小タイプ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
左側:橙、右側:橙
注文コード
50146801
品番
DN7Q004-T2EAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2分割照光 24Vのみ
適合機種
AP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)
形式
横長角(T)
発光色
左側:橙、右側:橙
色板の仕様
色板方式(消灯時色付用)