※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの パネルラック(コンテナラック)
エスコの パネルラック(コンテナラック)用コンテナ
125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型/青)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50146802
品番
EA661CA-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
積み重ねができます。
EA661CB-1に取付可能。
エスコ品番
EA661CA-13
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
100
色
青(ダークブルー)
外寸法・高さ(mm)
75
外寸法・奥行(mm)
173
外寸法・間口(mm)
125
有効内寸法・間口(mm)
112
有効内寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・高さ(mm)
70〜42