※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの パネルラック(コンテナラック)
エスコの パネルラック(コンテナラック)用コンテナ
125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型・青/32個)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50146854
品番
EA661CA-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
仕様
積み重ね可能
エスコ品番
EA661CA-23
材質
ポリプロピレン
色
ダークブルー
外寸法・高さ(mm)
75(H)
外寸法・奥行(mm)
173
外寸法・間口(mm)
125