※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの パネルラック(コンテナラック)
エスコの パネルラック(コンテナラック)用コンテナ
256x365x200mm パーツトレー(重ね置型・青/ 6個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50146888
品番
EA661CA-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
仕様
積み重ね可能
エスコ品番
EA661CA-28
材質
ポリプロピレン
色
ダークブルー
外寸法・高さ(mm)
200(H)
外寸法・奥行(mm)
365
外寸法・間口(mm)
256