※商品画像
日新被服
日新被服の ワーキングウェア
日新被服の ボトムス
日新被服の オールシーズン ボトムス
ワンタックカーゴパンツ 5102
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50147547
品番
5102-29-105
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
破れや色落ちなど耐久性に優れた素材です。
T/C 綿・ポリ混紡素材
ワンタック仕様
制電
JIS T8118適合品
美脚パンツ:足が長くみえる
色
ライトブルー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
105
注意
※代表画像を使用しております。